Řezný kotouč na niro trubky pro 220020, 222020

Č. pol.: 1524038
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezacie koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1524038
EAN/GTIN 4017981000215
Číslo výrobcu 1524038

Popis

Popis:

Řezný kotouč pro niro-trubky pro 220020, 222020

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 9 mm
  • Šířka náboje [mm]: 19 mm
  • Ø kola [mm]: 32 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez