Beskrivelse:
PREMIUM-klingen til stål garanterer den sikreste adskillelse af ethvert emne på stationære maskiner - uanset diameter. Dette produkt er designet til bearbejdning af en bred vifte af stålkvaliteter og er perfekt til stationær skæring i rejse- og kapningssnit af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. Med dette produkt garanteres den højeste levetid og en unik skærekant, hvilket ikke mindst skyldes vores særlige Tyrolit-presningsproces og skæreskivens grove sideflader. Dette reducerer sidefriktionen og eliminerer opstartsfarven på emnet.
Egenskab:
- Form: 41 F lige klinge, stof v.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A30Q-BFP STEEL
- Mål (D x D x H): 300 x 3,5 x 32 mm
- Diameter: 300 mm
- Tykkelse: 3,5 mm
- Hul: 32 mm
- Værktøj til: Stationære skæremaskiner
Fordel:
- Særligt ujævne sideflader takket være en særlig presningsproces - dermed lav sidefriktion og ingen tilsmudsning af emnet
- Produktet giver den højeste værktøjslevetid og skærkant
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
- Til skæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler
- Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i rejse- og kappesnit
Anbefaling:
- Maks. Overhold den tilladte periferihastighed (80 m/s eller 100 m/s)
Særlige kendetegn:
- Perfekt til emner med store tværsnit
- Enestående effektivitet og holdbarhed
- Ingen startfarve på emnet