Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM pour Acier garantit le tronçonnage le plus sûr de tout type de pièces sur des machines stationnaires - et ce, quel que soit le diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe pendulaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils. Une durée de vie maximale et une aptitude à la coupe unique vous sont garanties avec ce produit, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
- Form: 41F Disque plat arme
- Spécification : A30Q-BFP STEEL
- Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 32 mm
- Diamètre: 300 mm
- Epaisseur: 3.5 mm
- Alésage: 32 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires
Avantage(s):
- Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
- Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales
Utilisation:
- Pour le travail de différentes qualités d'acier
- Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils
- Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire.
Recommandation(s):
- Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 ou 100 m/s)