Håndgreb til konusforsænkere med 3 spændeflader, Skaft-⌀: 8mm

Art.-nr.: 150409 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
678 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen, Schaft-⌀: 8mm
Passer til cylindriske værktøjer
Spændediameter min. 8 mm
Spændediameter maks. 8 mm
Længde 112 mm
Materiale Polypropylen
Produkttype skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150409 8
EAN/GTIN 4067263515586
Producentnummer 150409 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af GARANT-præcisionskonusforsænkere med fordeling af ubalance og 3 spændeflader på skaftet. I et skaft kan der fastgøres forskellige størrelser forsænkere med samme skaftdiameter.
Handy skaft af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den specielle overfladestruktur sikrer skaftet et godt greb, også hvis hænderne er våde og fedtede.