Mango para avellanador cónico con 3 superficies de apriete, ⌀ de mango: 8mm

Número de artículo: 150409 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
617 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen, Schaft-⌀: 8mm
Para Herramientas cilíndricas
Diámetro de sujeción mín. Ds 8 mm
Diámetro de sujeción máx. Ds 8 mm
Longitud L 112 mm
Material Polipropileno
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 150409 8
EAN / GTIN 4067263515586
Número del fabricante 150409 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el asiento de avellanadores cónicos de precisión GARANT con división desigual y 3 superficies de apriete en el mango. En un mango se pueden emplear diferentes tamaños de avellanador con el mismo diámetro de mango en todos los casos.
Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.