Alternatief product:

Handgreep voor verzinkboor met 3 spanvlakken 8 mm

Artikelnummer: 150409 8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Lengte van greep 112 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150409 8
EAN/GTIN 4067263515586

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname van GARANT precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken aan de schacht. In een handvat kunnen verzinkboren van verschillende maten, maar met telkens dezelfde schachtdiameter worden aangebracht.
Krachthandvat van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de speciale oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.