{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 31 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekona | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
morsekona MK | 2 | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M16 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
förborrningshål-⌀ | 4,2 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150390 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086792 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konisk precisionsförsänkare 90° 31 mm
på begäran
I lager
67 styck i lager
825,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
107 styck i lager
573,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 31 | 31 |
totallängd L | 112 | 112 |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Morsekona | Morsekona |
Skärmaterial | HSS | HSS |
förborrningshål-⌀ | 4,2 | 4,2 |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 4,2 | 4,2 |