• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Præcisionskonusforsænker HSS-Co8 90° 16,5 mm

Art.-nr.: 150383 16,5
Rabat
1091,41 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 16,5 mm
Belægning TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS Co 8
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling ja
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,2 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M8
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 3,2 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150383 16,5
EAN/GTIN 4045197445759

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
14
CuZn
N
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionskonusforsænker med 3 skær, radial efterslibning. Helslebne spånrum.