• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Precisie-verzinkboor HSS-Co8 90° 16,5 mm

Artikelnummer: 150383 16,5
Korting
146,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h6

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 16,5 mm
Coating TiCN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS Co 8
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling ja
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,2 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M8
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring blauw
Voorboor-⌀ 3,2 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150383 16,5
EAN/GTIN 4045197445759

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
38
Aluminium > 10% Si
N
30
Staal < 500 N/mm²
P
34
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
32
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
5
RVS < 900 N/mm²
M
9
RVS > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-verzinkboor met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.