Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 19mm

Art.-nr.: 150378 19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01000105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 44,17 mm
Skærediameter, min. 3 mm
Skærediameter, maks. 19 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Til huldiameter 3,5 mm
Spånnotlængde 13,73 mm
Konuslængde 8 mm
Antal skær 3
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 0 grader
Vinkel, 1. trin 90 grader
Styretap uden styrestift
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 22 mm
Nyttelængde 22 mm
Samlet længde 63 mm
Vægt 54 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 335 C
Bearbejdningsprocesser planforsænkning (SPL)
Farvering blå
Produkttype konusforsænker
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150378 19
EAN/GTIN 4045197086389
Producentnummer 150378 19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG (G)
K
12
CuZn
N
65
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.