Avellanador cónico de precisión 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 19mm

Número de artículo: 150378 19
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
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 335 C
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, máx. Dc max. 19 mm
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Para diámetro de perforación d 3,5 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Cantidad de cortes Z 3
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,14 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 44,17 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Präzisions-Kegelsenker
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 13,73 mm
Longitud del cono 8 mm
Sentido de torcimiento derecha
Espigas de guía Sin pasador de guía
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 22 mm
Peso 54 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Avellanador cónico
Avance en INOX < 900 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 150378 19
EAN / GTIN 4045197086389
Número del fabricante 150378 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG (G)
K
12
CuZn
N
65
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.