Præcisionskonusforsænkersæt, lang, nr. 150377 med kassette 90°, TiAlN, Antal forsænkere: 6

Art.-nr.: 150375 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Antal værktøjer 6 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holdertoleranceklasse h9
Emballage kasse / Æske / Boks
Skaftudførelse HE
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Antal skær 3
Vinkel, 1. trin 90 grader
Styretap uden styrestift
Styringselementer uden styreelementer
Produktnavn (type) N
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Skæremateriale HSS
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser planforsænkning
Farvering grøn
Produkttype konusforsænker
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150375 6
EAN/GTIN 4045197912220
Producentnummer 150375 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 50 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk til montering og på værkstedet.
Præcisionskonusforsænkere 150377, med langt skaft.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfri fremstilling af præcise, runde 90° forsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: Str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Leveringsomfang:

Konusforsænkersæt bestående af 6 dele i kassette.