Präzisions-Kegelsenker-Satz, lang Nr. 150377 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 6

Artikel-Nr.: 150375 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Beschichtung TiAlN
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Teile 6 St.
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h9
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Präzisions-Kegelsenker-Satz, lang
Konfigurierbar nein
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Farbring grün
Produktart Kegelsenker
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150375 6
EAN / GTIN 4045197912220
Herstellernummer 150375 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 50 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Praktisch für Montage und Werkstätte.
Präzisions-Kegelsenker Nr. 150377, mit langem Schaft.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Lieferumfang:

6-teiliger Kegelsenker-Satz mit Kassette.