Set de teşitoare de precizie lungi Cod 150377 cu casetă 90°, TiAlN, Număr de teşitoare: 6

Cod articol.: 150375 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Standard Werksnorm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 90 grade
Număr de tăişuri Z 3
Număr de piese 6 buc.
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h9
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Präzisions-Kegelsenker-Satz, lang
Configurabil nu
Diviziunea tăişului lamatorului Inegal
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat verde
Tip produs Teșitor
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 150375 6
EAN / GTIN 4045197912220
Număr producător 150375 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 50 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Zencuitor de precizie nr. 150377, cu tijă lungă.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru realizarea de teşituri fără aşchii, circulare exacte, la 90 °.

Conţinut:

câte 1 teşitor: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Livrare:

Set de 6 teşitoare de precizie cu casetă.