Konusforsænkersæt nr. 150175 med kassette 90°, ubelagt, Antal forsænkere: 7

Art.-nr.: 150320 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 7 stk.
Antal skær Z 3
Vinkel, 1. trin 90 grader
Skæremateriale HSS
Belægning ubelagt
Standard DIN 335 C
Farvering uden
Produkttype konusforsænker
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 150320 7
EAN/GTIN 4045197086051
Producentnummer 150320 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette. Praktisk til montering og på værkstedet.
Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Bemærk:

Kassette tom til 6 eller 7 forsænkere, se nr. 150370.