Kärkiupotinsarja nro 150175, kotelo 90° 7

Tuote nro.: 150320 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
609 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 7
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi, h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150320 7
EAN / GTIN 4045197086051

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tasoupotinsarjat, kotelossa. Kätevä asennukseen ja korjaamoihin.
Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Sisältö:

1 upotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Ohje:

Tyhjä kotelo 6 tai 7 upottimelle, katso nro 150370.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat