{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Število orodij | 7 kos | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred ISO | h9 | |
| Število rezil | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot, 1. stopnja | 90 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Rezalni material | HSS | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Postopek obdelave | ravno grezenje | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | stožčasta grezila | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 150320 7 | |
| EAN/GTIN | 4045197086051 | |
| Številka proizvajalca | 150320 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |