{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150150 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085474 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
718 styk på lager
92,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
736 styk på lager
66,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 8,3 | 8,3 |
Farvering | uden | uden |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |