{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 23 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150150 23 | |
EAN/GTIN | 4045197085566 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
259,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
185,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 23 | 23 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skafttolerance | h9 | h9 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 |