{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150150 31 | |
EAN/GTIN | 4045197085580 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
408,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
923 styk på lager
285,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 31 | 31 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 71 | 71 |
Indvendig køling | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |