MARTOR Knive SECUMAX 150 MDP 150007 , 10 i karton

Art.-nr.: 150007.12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150007.12
EAN/GTIN 4002632802409
Producentnummer 150007.12
L-nummer L60170 843

Betegnelse

Beskrivelse:

SECUMAX 150 MDP klarer flere udfordringer på én gang. Højeste sikkerhed: Den skjulte klinge kommer ikke for tæt på dig eller dine varer. Højeste alsidighed: Med den kan du skære, skrabe og riste - uden at du har brug for en anden klinge. Største kundefordel: SECUNORM 150 MDP er specielt til følsomme industrier fremstillet af metaldetekterbar plast - og kan derfor altid genfindes.
Basismateriale: metaldetekterbar plast


    Metaldetekterbar
    I følsomme industrier er du på den sikre side med en SECUMAX 150 MDP. Fordi dine detektorer slår til, så snart det engangsskæreværktøj - eller dele af det - utilsigtet kommer ind i produktionsprocessen.

    Rustfri klinge

    I SECUMAX 150 MDP er den rustfri klinge standard - ideel, hvis du bruger den regelmæssigt under krævende forhold. Samtidig kan du til enhver tid rengøre den med vand uden at tøve.

    3i1 knivhoved

    Når du vil have alle håndtag til at passe, har du brug for alsidige hjælpere - som SECUMAX 150 MDP. Med den kan du ikke kun skære. Den kan også rive selvklæbende tape op og skrabe rester af glatte overflader.

    Det skjulte blad

    Sikkerhedskniven har ingen skarp bladspids. I stedet er bladet så sikkert afskærmet, at det ikke kan bringe dig eller dine varer i fare, når du åbner pakker.

    Ergonomisk formet

    Er du højrehåndet? Er du venstrehåndet? Det er faktisk ligegyldigt. Fordi SECUMAX 150 MDP altid passer - også selv om du har handsker på. Den store gribeflade er særlig behagelig som et sikkert sted for tommelfinger, fingre og hånd.

Egenskab:

  • Længde: 148 mm
  • Håndtag: Standardhåndtag
  • Dækket klinge
  • Transportlås: Ja
  • Træk: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (maks.): 6,2 mm
  • Hovedsagelige skærematerialer: indpakning, strækfilm, krympefolie, karton: op til 2-lags, klæbebånd, varer i poser, film- og papirbaner
  • Slidstyrkeegenskaber: Høj slidbeskyttelse
  • Holder/øje: ja
  • Båndskitse: ja
  • Basismateriale: Plastik, der kan detekteres med metal
  • Blødt greb: nej
  • Metal detekterbar: ja
  • Klingetykkelse (engangsblad): 0,30 mm
  • Monteret rustfri klinge (kniv): ja
  • Reserveknive i håndtaget: nej
  • Knivskifte uden værktøj: nej
  • Låsbart knivskifte: nej
  • GS-mærke: TÜV-/VPA-godkendt

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør