MARTOR SECUMAX 150 MDP 150007 , 10 in scatole di cartone

Codice art.: 150007.12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150007.12
EAN / GTIN 4002632802409
Codice del produttore 150007.12
Numero-L L60170 843

Descrizione

Descrizione:

Tre volte il voto più alto. Metallo rilevabile.
Il modello SECUMAX 150 MDP è in grado di gestire diverse sfide contemporaneamente. Massima sicurezza: La lama nascosta non si avvicina troppo a te o alle tue merci. Massima versatilità: Consente di tagliare, raschiare e segnare senza bisogno di un secondo coltello. Massimo vantaggio per il cliente: Specialmente per le industrie sensibili, il SECUNORM 150 MDP è realizzato in plastica rilevabile ai metalli e può quindi essere trovato in qualsiasi momento.
  • Materiale di base:
    Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • Rilevabili in metalli
    in settori sensibili, con un MDP SECUMAX 150 si è sicuri. Perché i rilevatori iniziano a funzionare non appena l'utensile da taglio monouso, o parti di esso, entra involontariamente nel processo di produzione.
  • Lama in acciaio inox
    il modello SECUMAX 150 MDP è dotato di una lama in acciaio inox standard, ideale per l'uso regolare in condizioni difficili. Allo stesso tempo, puoi pulirlo con acqua in qualsiasi momento.
  • Testa della lama 3 in 1
    se ogni impugnatura deve essere seduta, sono necessari supporti versatili, come SECUMAX 150 MDP. Con esso non solo si può tagliare. Inoltre, tracciare i nastri adesivi e rimuovere i residui dalle superfici lisce.
  • Lama nascosta
    il coltello di sicurezza non ha bisogno di una punta affilata. La lama è protetta in modo tale da non mettere in pericolo l'operatore o le merci imballate durante l'apertura della confezione.
  • Design ergonomico
    per la mano destra? Mancino? A dire il vero, non importa. Poiché il modello SECUMAX 150 MDP si adatta sempre, anche se si indossano guanti. L'ampia superficie di presa è particolarmente piacevole come luogo sicuro per il pollice, le dita e le mani.
  • Materiali di taglio principali:
    Avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    cartone: Nastro adesivo fino a 2 veli

    materiale del sacchetto
    pellicola e nastri di carta

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 6, 2 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Reggette in plastica, articoli in sacco, nastri di pellicola e carta, filati, cordoncini, Feltro, adesivo, etichetta
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Punteggio nastro: Sì
  • Materiale di base: Plastica con sistema di ritrovamento magnetico
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: Sì
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori