• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1 Paar Ersatzmesser für 15 11 120 Ø 0,5 mm

Artikel-Nr.: 15 19 005
Netto: 4,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 15 19 005
EAN / GTIN 4003773021551
Herstellernummer 15 19 005
L-Nummer L70010 1419

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lackabzieh-Pinzetten sind zum Entfernen von Isolierlack auf Drähten vor allem für für den industriellen Einsatz
  • Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten
  • Zusätzlich erhältlich: Mit vier Ersatzklingen für unterschiedliche Durchmesser

Merkmal:

  • Spitzenbreite (B): 10mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Abisolieren
  • Säurebeständigkeit: Sehr gut
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Elektronik
  • Verhalten: Leitfähig