Trækkraft 3-arms 160 x 140 mm

Art.-nr.: 1465015
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Spændvidde, udvendig, maks. 160 mm
Spændedybde maks. 140 mm
Antal kroge 3
Effekt 3 t
Produkttype trearmet aftrækker
Udvendig sekskant 19 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1465015
EAN/GTIN 4036976111095
Producentnummer 1465015
L-nummer L60160 5200
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den gennemprøvede modelserie til prisbevidst lejeudvinding

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 21 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 20 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 19 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 140 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 160 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 18x1,5 x 215
  • Trækstyrke (max.) [t]: 3