Extractor cu 3 brațe 160 x 140 mm

Cod articol.: 1465015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Lătime de prindere exterioară max. 160 mm
Adâncime de prindere max. 140 mm
Număr de cârlige 3
Putere 3 t
Tip produs Extractor cu trei braţe
Hexagon exterior 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1465015
EAN / GTIN 4036976111095
Număr producător 1465015
L-Număr L60160 5200
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Seria de modele dovedite pentru extracția de rulmenți la prețuri avantajoase

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 21 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 20 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 19 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 140 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 160 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5 x 215
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 3