• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fuldgummi-værkstedslange »BluBird«, Ø15,5x9,5, 20 bar, sæt 20 m

Art.-nr.: 146499
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 146499
EAN/GTIN 4047322781619
Producentnummer 146499
L-nummer L00970 142569
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fuldgummi-værkstedslange »BluBird«, slange-Ø 15,5x9,5, temperaturbestandighed. -45 °C til 85 °C, maks. 20 bar, gevind G 3/8, sæt 20 m. Højfleksibel slange med firefingergreb af plast og to G 3/8-indvendige gevind til trykluftanvendelser i værkstedet (tryklufttilførsel til pneumatiske værktøjer, udstyr til monteringsstationer osv.). Den jævne vævsindlægning garanterer høj trykbestandighed, meget god håndtering, høj mekanisk fasthed og fremragende vedhæftning. Den høje UV- og ozonbestandighed bidrager også til slangens holdbarhed og sikkerhed. Modstandsdygtig over for lette fedtstoffer, olie og diesel. Takket være blandingen af massiv gummi og stofindsats er slangen desuden meget let.