Celogumová dílenská hadice „BluBird“, Ø15,5x9,5, 20 bar, sada 20 m

Artiklové číslo: 146499
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146499
EAN / GTIN 4047322781619
Číslo výrobce 146499
L-číslo L00970 142569
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Celogumový dílenský hadice „BluBird“, průměr hadice 15,5 x 9,5, teplotní rozsah. -45 °C až 85 °C, max. 20 bar, závit G 3/8, sada 20 m. Vysoce flexibilní hadice se čtyřprstým úchytem z plastu a dvěma vnitřními závity G 3/8 pro použití stlačeného vzduchu v dílně (přívod stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, vybavení montážních stanic atd.). Rovnoměrná tkanina zaručuje vysokou odolnost proti tlaku, velmi dobrou manipulaci, vysokou mechanickou pevnost a vynikající adhezi. Vysoká odolnost proti UV záření a ozonu rovněž přispívá k dlouhé životnosti a bezpečnosti hadice. Odolný vůči lehkým tukům, oleji a naftě. Díky kombinaci plné gumy a textilní výztuže je hadice navíc velmi lehká.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku