Riveteuse pneumatique-hydraulique TAUREX 2 axial compact, 1 pièce

Réf.: 1458034
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Niveau sonore 79 dB
Référence fabricant TAUREX 2 Axial; TAURUS-Baureihe
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur bleu; noir
Pour largeur de rivet aveugle min., alu 0 mm
Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux 0 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., alu 8 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 6,4 mm
Pression de service min. 5 bar
Pression de service max. 7 bar
Force de traction max. 11 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux; alu
Pression de service réglable oui
Force de traction réglable non
Diamètre de clou max. 4,5 mm
Poids total 3,552 kg

Identification et classification

Référence article 1458034
EAN / GTIN 4007081904919
Réf. fabricant 1458034
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAUREX 1-4 AXIAL COMPACT

La série TAURUS 1-4 avec multiplicateur de pression monté directement sur l’appareil en version axiale -
pour une utilisation dans des espaces de travail très restreints

Applications
  • Le TAUREX Axial compact est particulièrement avantageux lorsque l’espace est restreint grâce au multiplicateur de pression monté dans le sens de travail.
  • Le pistolet spécial du TAUREX Axial compact peut être intégré dans des installations de production
    et permet en même temps un travail manuel flexible et ergonomique dans des applications où
    qui présentent une accessibilité limitée et nécessitent donc un rivetage par le haut.
  • Pour s’assurer que les pièces à riveter sont bien jointives et que la tête de pose est bien en appui,
    le TAUREX Axial compact peut être livré en plus avec un déclencheur de pression.
  • Une alimentation en air supplémentaire est nécessaire pour assurer une aspiration sûre de la tige de rivetage.
    Selon l’application, celle-ci est obtenue de manière pratique par le biais de l’équilibreur avec vanne ou de la vanne temporisée.
Avantages en bref
  • Multiplicateur de pression monté directement sur l’appareil pour gagner de la place, donc utilisable également dans des applications où l’espace est restreint
  • La structure technique correspond au TAUREX Axial
  • Idéal pour une installation sur des tables de montage, des dispositifs ou des postes de travail semi-automatisés
  • Très pratique pour la pose de rivets aveugles à des endroits qui nécessitent un processus de rivetage vertical
  • Peut être équipé de presque tous les accessoires de la série TAURUS:
    par ex. unités d’extension, compteur de rivets aveugles, déclencheur de pression et télécommande
  • poignée de commande dans l’axe de rivetage permettant un travail ergonomique, en particulier dans les applications verticales
Capacité
  • Utilisation de rivets aveugles jusqu’à 6,4 mm de diamètre pour tous les matériaux et jusqu’à 8 mm de diamètre pour l’aluminium (diamètre de mandrin max. 4,5 mm)
  • Puissance et caractéristiques techniques identiques à celles des appareils individuels de la série TAURUS 1-4.
Caractéristiques techniques
  • Pression de service: 5 à 7 bar
  • Raccord: Ø 6 mm (1/4″)
  • Émission de bruit: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2,9 m/s²
Poids:
  • TAUREX 1 Axial compact 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axial compact 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axial compact 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axial compact 4,1 kg

Caractéristique(s):

  • Poids: 3,552 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 11000 N
  • Longueur: 590 mm
  • Hauteur: 155 mm