• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAUREX 2 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1458031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Arbeitsgeräusch 79 dB
Herstellerbezeichnung TAUREX 2
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
Betriebsdruck min. 5 bar
Betriebsdruck max. 7 bar
Setzkraft max. 11 000 N
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe
Betriebsdruck einstellbar ja
Setzkraft einstellbar nein
Gewicht gesamt 4,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1458031
EAN / GTIN 4007081047029
Herstellernummer 1458031
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAUREX 1-6

Die gesamte TAURUS-Baureihe mit externem Druckübersetzer –
für mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie

Vorteile auf einen Blick
  • Geringes Gewicht der Nietpistole
  • Optionale Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung
  • Hervorragend geeignet zur Verarbeitung von Blindnieten und Schließringbolzen an schwer zugänglichen Stellen
  • Auch ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teil-automatisierten Arbeitsplätzen
  • Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:
    z.B. Verlängerungseinheiten, Nietdornbehälter, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung
Gemeinsame Technische Daten
  • Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4″)
  • Geräuschemission: max. 79 dB
  • Vibrationen: < 2,9 m/s²
Arbeitsbereiche
  • Verarbeitung aller Blindniete und Schließringbolzen mit Bruchlasten bis 50 kN
  • Gleiche Leistung und Technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-6 mit differierendem Hub
  • Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole
Gewicht:
  • TAUREX 1 2,4 kg
  • TAUREX 2 2,7 kg
  • TAUREX 3 3,1 kg
  • TAUREX 4 3,2 kg
  • TAUREX 5 4,2 kg
  • TAUREX 6 4,2 kg

Merkmal:

  • Gewicht: 4,5 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 11000 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm