TAUREX 2 pnevmatsko-hidravlično orodje za kovičenje, 1 kos

Št. art.: 1458031
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 6 mm
Najvišji delovni tlak 7 bar
Delovni hrup 79 dB
Serija TAUREX
Oznaka proizvajalca TAUREX 2
Napajanje na stisnjen zrak
Barva modra; črna
Delovni tlak min. 5 bar
Delovni tlak maks. 7 bar
Sila vstavljanja maks. 11.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material slepih kovic vsi materiali
Delovni tlak nastavljiv da
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Skupna masa 4,5 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1458031
EAN/GTIN 4007081047029
Številka proizvajalca 1458031
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAUREX 1-6

Celotna serija TAURUS z zunanjim ojačevalnikom tlaka - za večjo prilagodljivost
za večjo prilagodljivost, vsestranskost in ergonomijo

Prednosti na prvi pogled
  • Majhna teža kovičarske pištole
  • Izbirni priključek za cev s hitrim priključkom: Odklop pištole od zunanjega ojačevalnika brez izgube olja in brez odzračevanja
  • Odličen za obdelavo slepih zakovic in zaklepnih vijakov na težko dostopnih mestih
  • Idealen tudi za vgradnjo v montažne mize, napeljave ali polavtomatske delovne postaje
  • Lahko se opremi s skoraj vso dodatno opremo iz serije TAURUS:
    npr. Podaljševalne enote, posoda za trn za zakovice, števec slepih zakovic, spremljanje procesa nastavljanja, sprostitev tlaka in daljinski upravljalnik
Splošni tehnični podatki
  • Obratovalni tlak: 5 do 7 barov
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisija hrupa: največ 79 dB
  • Vibracije: < 2,9 m/s²
Delovna območja
  • Obdelava vseh slepih zakovic in zaklepnih vijakov s porušno obremenitvijo do 50 kN
  • Enako delovanje in tehnični podatki kot pri posameznih napravah serije TAURUS 1-6 z različnim hodom
  • Tri metre dolga cev med ojačevalnikom tlaka in nastavitveno pištolo
Masa:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Lastnosti:

  • Masa: 4,5 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 11000N
  • Dolžina: 430 mm
  • Višina: 135 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TAUREX" Poglej vse