FireFly M4 i kasse, 1 stk.

Art.-nr.: 1457654
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1457654
EAN/GTIN 4007081904186
Producentnummer 1457654
L-nummer L70291 101305
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

FireFly - manuelt værktøj til isætning af blindnittemøtrikker

Kraft og intelligens til at sætte blindnittemøtrikker

Den praktiske løsning
  • Den gennemprøvede betjening af Flippers manuelle nitteværktøj og det ergonomiske princip i FireFly sparer også op til 40 % manuel kraft, når man sætter blindnittemøtrikker.
  • Et særligt håndtagsarrangement og skraldemekanismen gør det muligt at arbejde med ekstremt lav manuel kraft
  • Værktøjsfri udskiftning af dorn og næsestykke
  • Stor slaglængde på 9 mm til nem isætning af blindnittemøtrikker, selv i lave fugetykkelser og til isætning af PolyGrip-blindnittemøtrikker
  • Værktøjsfri justering af indstillingsslag og dornlængder muliggør ukompliceret indstilling af blindnittemøtrikker
    af blindnittemøtrikker i forskellige længder
Arbejdsområdet
  • Sætter blindnittemøtrikker fra M3 til M6 i aluminium og fra M3 til M5 i stål.
Tekniske data
  • Samlet slaglængde: 9 mm
  • Enkelt slagtilfælde: 1,8 mm
  • Vægt: 750 g