Ekspanderbar blindnitte aluminium/stål fladt rundt hoved 4,8 x 16, 250 stk.

Art.-nr.: 1433744
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype nitter
Diameter, borehul 4,9 mm
Diameter, hulbolt D 4,8 mm
Materiale, nittedorn Stål
Materiale, hulnitte Aluminium
Hovedform FK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1433744
EAN/GTIN 5013656460147
Producentnummer 1433744
L-nummer L70291 102350
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ekspanderbare blindnitter
Der er mange anvendelser, der kræver brug af særlige blindnitteforbindelser. Virksomheden har udviklet en række modeller til at opfylde disse krav. Ekspanderbare blindnitter er nødvendige, når bløde eller porøse komponenter som træ, hård fiber, glasfiber eller gipsplader skal sammenføjes med en høj klemkraft. Under sætningsprocessen falder nittedornen ud af den hule nitte, og på lukkehovedets side deler nittedornen den hule nitte i fire dele. Disse kradser sig derefter ind i materialet.

Typiske anvendelsesområder er samling af plast- og træelementer, campingvognskonstruktion og fastgørelse af indvendige paneler.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 4,9 mm
  • maks. Spændeområde: 10 mm
  • min. Spændeområde: 8,5 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Stål, galvaniseret
  • spredning mulig: Ja
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 8,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 10 mm
  • Hovedets diameter: 9,5 mm