Rozšiřitelný slepý nýt hliník/ocel s plochou kulatou hlavou 4,8 x 16, 250 kusů

Artiklové číslo: 1433744
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nýty
Průměr vrtaného otvoru 4,9 mm
Průměr dutého nýtu D 4,8 mm
Materiál nýtovacího trnu Ocel.
Materiál dutého nýtu hliník
Tvar hlavy FK

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1433744
EAN / GTIN 5013656460147
Číslo výrobce 1433744
L-číslo L70291 102350
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Rozšiřitelné slepé nýty
Existuje mnoho aplikací, které vyžadují použití speciálních slepých nýtových spojů. Společnost vyvinula řadu modelů, které tyto požadavky splňují. Roztažitelné slepé nýty jsou potřebné v případech, kdy je třeba spojit měkké nebo porézní součásti, jako je dřevo, tvrdá vlákna, skelná vlákna nebo sádrokartonové desky, a to velkou upínací silou. Během nastavování vypadne nýtovací trn z dutého nýtu a na straně uzavírací hlavy rozdělí nýtovací trn dutý nýt na čtyři části. Ty se pak do materiálu zaryjí.

Typickými oblastmi použití jsou montáž plastových a dřevěných prvků, stavba karavanů a upevňování vnitřního obložení.

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,9 mm
  • max. Rozsah upínání: 10 mm
  • min. Rozsah upínání: 8,5 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • šíření možné: Ano
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 8,5 mm
  • max. Upínací délka: 10 mm
  • Průměr hlavy: 9,5 mm