{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24×1,5 | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 1,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 55 mm | |
Højde | 16 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 141070 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233556 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gevindbakke HSS 24X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
518,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 55 | 55 |
Gevindtype | MF | MF |
Gevindstørrelse | M24×1,5 | M24×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre |
Stigning | 1,5 | 1,5 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |