{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M24×1,5 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141070 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233556 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Filiere HSS 24X1,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 76.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 105.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 55 | 55 |
Tipo di filettatura | MF | MF |
Misura del filetto | M24×1,5 | M24×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Passo | 1,5 | 1,5 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |