{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M24×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 55 mm | |
Višina | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141070 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233556 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS 24X1,5
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
95,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 55 | 55 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Velikost navoja | M24×1,5 | M24×1,5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezanja | desni | desni |
Korak | 1,5 | 1,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |