{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | |
Skæreretning | højre | |
Stigning | 0,7 mm | |
Udvendig ⌀ | 20 mm | |
Højde | 5 mm | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 140300 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197083098 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gevindbakke 6g M4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.162 styk på lager
94,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Højde | 5 | 5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skæreretning | højre | højre |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Stigning | 0,7 | 0,7 |
Toleranceklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkttype | Gevindbakke | Gevindbakke |