Gevindskæresæt med snittapper M3-12

Art.-nr.: 145312 M3-12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Til metrisk gevind M3 − M12
Længde 420 mm
Bredde 223 mm
Højde 55 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145312 M3-12
EAN/GTIN 4062406301538

Betegnelse

Udførelse:

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er placeret i egen holder, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

3 snittapper nr. 131450: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 gevindbakke nr. 140300 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 spiralbor nr. 114150 af hver: Str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1; 2
1 værktøjsholder med skralde nr. 148700: Str. 85
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele