Filiere 6g, M: M4

Cod articol.: 140300 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
836 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grad
Filet D M4x0,7
Pasul filetului 0,7 mm
Diametru corp 20 mm
Lungimea totală L 5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Standard EN 22568
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet M
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 140300 M4
EAN / GTIN 4045197083098
Număr producător 140300 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formăînchisă, crestată în prealabil. ≥ M3 cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi ghidarea aşchiilor în direcţia de tăiere. Con de atac cu 13/4 paşi.