{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Farve | blå | |
| Med læsseflade | ja | |
| Bæreevne pr. lasteoverflade | 80 | |
| højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling i intervaller | 100 mm | |
| Hældningsvinkel, justeringstrin | 15 grader; 30 grader | |
| Passer til bokse, kasser | ja | |
| Antal | 15 | |
| Nyttebredde | 610 mm | |
| Nyttedybde | 1.240 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 160 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | profilstål; stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 400 | |
| Bredde i alt Bg | 685 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 1.372 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.686 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 1398 | |
| EAN/GTIN | 4017976013985 | |
| Producentnummer | 1398 | |
| L-nummer | L90080 1120 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |