Vozík Euro box

Artiklové číslo: 1398
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Barva Modrá
S ložnou plochou ano
Nosnost na ložnou plochu 80
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 100 mm
Úhel sklonu stupně nastavení 15 stupeň; 30 stupeň
Vhodné na boxy, krabice ano
Počet 15
Užitná šířka 610 mm
Užitná hloubka 1 240 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek
Nosnost max. 400
Šířka celkem Bg 685 mm
Celková hloubka Tg 1 372 mm
Výška celková Hg 1 686 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1398
EAN / GTIN 4017976013985
Číslo výrobce 1398
L-číslo L90080 1120
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Vozík Eurobox v modulárním systému: Svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Variabilní šroubovací police, rozteč 100 mm, sklon 15° nebo 30° pro šikmou montáž. Nosnost na jednu polici 80 kg. 5 policových rámů se 3 euro přepravkami 600 x 400 x 145 mm, 6 euro přepravkami 600 x 400 x 170 mm a 6 euro přepravkami 600 x 400 x 220 mm. 4 otočná kolečka, pneumatiky z TPE, náboje s drážkovanými kuličkovými ložisky. 2 s brzdami

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1240
  • Efektivní šířka (mm): 610
  • Výšky polic (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Nosnost polic (kg): 80
  • celková délka (mm): 1372
  • Celková šířka (mm): 685
  • Celková výška (mm): 1686
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 160 x 40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty