Carro para cajas Euro

Número de artículo: 1398
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Con superficie de carga
Capacidad de carga por superficie de carga 80
Regulable en altura
Regulación de la altura en el intervalo 100 mm
Niveles de ajuste ángulo de inclinación 15 grados; 30 grados
Para cajas y cajones de almacenamiento
Cantidad 15
Anchura útil 610 mm
Profundidad útil 1.240 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 160 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero; construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 400
Anchura total Bg 685 mm
Fondo total Tg 1.372 mm
Altura total Hg 1.686 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 1398
EAN / GTIN 4017976013985
Número del fabricante 1398
Número L L90080 1120
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Carro de eurocajas modular.: Tubo de acero y perfil de acero soldados, recubrimiento de polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Estantes atornillables de forma variable, retícula de 100 mm, inclinación de 15° o 30° en caso de montaje inclinado. Capacidad de carga por superficie de carga 80 kg. 5 marcos de estantería con 3 eurocajas de 600 x 400 x 145 mm, 6 eurocajas de 600 x 400 x 170 mm y 6 eurocajas de 600 x 400 x 220 mm. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. 2 con freno

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 400
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1240
  • Anchura de la superficie útil (mm): 610
  • Altura de los pisos (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Capacidad de carga por piso (kg): 80
  • longitud total (mm): 1372
  • Anchura total (mm): 685
  • Altura total (mm): 1686
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40