Voziček Euro box

Št. art.: 1398
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Z nakladalno površino da
Nosilnost na nakladalno površino 80
Višinsko nastavljiv da
Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Kot naklona, stopnje nastavitve 15 stopinj; 30 stopinj
Za škatle, ohišja da
Število 15
Uporabna širina 610 mm
Uporabna globina 1.240 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 160 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 400
Skupna širina Bg 685 mm
Celotna globina Tg 1.372 mm
Celotna višina Hg 1.686 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1398
EAN/GTIN 4017976013985
Številka proizvajalca 1398
L-število L90080 1120
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Voziček Euro box v modularnem sistemu: Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno barvano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Spremenljive vijačne police, razmik 100 mm, naklon 15° ali 30° za namestitev pod kotom. Nosilnost na polico 80 kg. 5 okvirjev za police s 3 evroboki 600 x 400 x 145 mm, 6 evroboki 600 x 400 x 170 mm in 6 evroboki 600 x 400 x 220 mm. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji. 2 z zavorami

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina delovne površine (mm): 1240
  • Širina uporabne površine (mm): 610
  • Višina police (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
  • Nosilnost police (kg): 80
  • delovna dolžina (mm): 1372
  • Celotna širina (mm): 685
  • Skupna višina (mm): 1686
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 160 × 40