• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser, TiAlN, NPT: 1/16-27

Art.-nr.: 139729 1/16-27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: ANSI B 1.20.1
  • Konusforhold: 1:16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master TM
Gevindstørrelse 1/16-27 NPT
Belægning TiAlN
Gevindtype NPT
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Norm ANSI B 1.20.1
Konusforhold 1:16
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,941 mm
Gevindgange pr. tomme 27
Nominel ⌀ DC 5,39 mm
Skærlængde Lc 8,93 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Antal tænder Z 4
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Gevindprofil Hel profil
Gevind-⌀ 7,9 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139729 1/16-27
EAN/GTIN 4062406058142
Producentnummer 139729 1/16-27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Anvendelse:

Til kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA
Form HB: bestilles med nr. 139729 + 129100 HB
Form HE: bestilles med nr. 139729 + 129100 HE

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle