GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D 4X0,5

Art.-nr.: 139665 4X0,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Gevindtype: MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4×0,5
Belægning TiAlN
Gevindtype MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,5 mm
Nominel ⌀ DC 3,29 mm
Skærlængde Lc 8,25 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 4
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 8,25 mm
Serie Master TM
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139665 4X0,5
EAN/GTIN 4045197957566

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ 4×0,5

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139665 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139665 + 129100 HE.
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven