{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gewindegröße | M10 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 7,79 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11 mm | |
Programmierwert für Senkung Lc | 27,4 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gewindetiefe | 25 mm |
Artikelnummer | 139660 M10 |