Enkelttands-gevindfræser 2×D M4

Art.-nr.: 139610 M4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,7 mm
Nominel ⌀ DC 3,2 mm
maks. Indsatsdybde LC 8 mm
Skaftlængde Ls 28 mm
Udhængslængde L1 8 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 6
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz i CFK 0,04 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 8 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139610 M4
EAN/GTIN 4045197509710

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
300
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcise indvendige gevind, (sørg for stabil opspænding). Meget stabil enkelttands-gevindfræser, særligt velegnet til GFK, CFK og grafit. Egner sig også til Ti- og Ni-basislegeringer og hærdet stål op til 63 HRC.

Fordel:

Markant lavere radial fortrængning end ved flertandsgevindfræsere.

Bemærk:

Enkelttandsgevindfræser udelukkende til fremstilling af indvendigt gevind. Kernehul (og eventuelt forsænkning) skal allerede være lavet!
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven