{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,7 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 3,2 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 8 mm | |
Varren pituus Ls | 28 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 8 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 5 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 6 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139610 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197509710 |