Boregevindfræser 1,5×D M3

Art.-nr.: 139511 M3
Rabat
2145,57 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
  • Gevindtype: M; M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: VHM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale VHM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Gevindstigning 0,5 mm
Skær-⌀ DC 2,45 mm
Skærlængde lc 4,9 mm
Skaftlængde Ls 43 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 4,5 mm
Programmeringsværdi til forsænkning L1 5,36 mm
Indstiksbredde e1 0,5 mm
Tilspænding fz i aluminiumstøbegods 0,03 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 2
Farvering uden
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 4,5
Produkttype Bore-spiraltap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139511 M3
EAN/GTIN 4062406393243

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG (G)
K
120
CuZn
N
330
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding). Sænketrin på skaftet til 90° forsænkning. En større kernediameter, to smalle, geometrisk optimerede spånnoter samt en speciel borspids giver en god spåndannelse og et lavere skæretryk.

Fordel:

Boring, forsænkning og gevindfræsning med kun ét værktøj!

Bemærk:

Form HB: bestilles med nr. 139511+ 12900 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139511+ 12900 HE.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven