• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6GX, TiAlN, M: M5

Art.-nr.: 139142 M5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00602100
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 44,32 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 5 mm
Gevind M5
Gevindstigning 0,8 mm
Gevindtoleranceklasse 6GX
Skærdiameter 4,48 mm
Nøglestørrelse 4,9 mm
Længde af gevinddel 12,6 mm
Beskæringslængde 2 mm
Snitvinkel 8,81 grader
Antal skær 4
Snoningsretning neutral, lige
Snoet vinkel 0 grader
Skærfasform C
Styretap uden styrestift
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Til dybde (x diameter) 1,5; 1,5
Antal spånnoter 4
Kernehuldiameter 4,65 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 4,65 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 4,9 mm
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 72,25 mm
Nyttelængde 7,5 mm
Samlet længde 70 mm
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 2174
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139142 M5
EAN/GTIN 4045197446657
Producentnummer 139142 M5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranceklasse: ISO 3X/6GX = overmål 0,02 − 0,04 mm.

Anvendelse:

Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.